ソフナールα

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4kg) 注文コード 07512365 品番 34050001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

抗菌剤を配合。綿製品から合成繊維まで、最適な風合いと適度な吸水性を付与します。静電気防止力を増強してあり、汚れが付着しにくく毛玉の発生も防止します。

液性中性 形状液体 成分無蛍光、抗菌剤配合、カチオン系、無香料、中性、PRTR法非該当 使用量10kgワッシャーに50mL。最終すすぎにいれてください。 仕様ポリ缶 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07512356
2024-05-02
用途:
衣類の柔軟剤

クリーニング業を経営しています。過去に色々な柔軟剤を使ってきましたが、ラクナ油脂の
ソフナールαが一番です。最近多いフリース素材や毛布等ふわふわに仕上がります。勿論
綿製品や化学繊維製品でも表面すべすべに仕上がります。無臭タイプなので何にでも使用
出来ます。

対象商品:
07512365
2015-11-05
用途:
きぐるみのクリーニング仕上げ
株式会社エアスペースMMC 様 (その他業種)

抗菌効果のある柔軟剤であり香りもないのが便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする