酸性洗剤オールセーフティー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(17kg) 注文コード07512392 品番33903400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

クエン酸パワーで色泣きを抑え、染色や繊維を安全に洗うことが出来ます。酸性のため、色が出にくく、色移りも起こりにくいので、安心して洗うことが出来ます。汚れの溶解促進剤、天然の消臭剤、抗菌剤を配合。臭いもサッパリ、繊維にダメージを与えません。

仕様缶入り 成分無蛍光、ノニオン系、クエン酸、移染防止剤、溶剤、抗菌剤、消臭剤 種別液体、酸性 使用量ウェットクリーニング、抜き物等の場合、10kgワッシャーにつき100〜120mL。すすぎを1回以上してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07512392 33903400 58093437 33903402 酸性洗剤オールセーフティー ラクナ油脂 酸性洗剤オールセーフティー ラクナ油脂 1個(17kg) 16,980 税込18,678 容器が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07512408
2018-05-03
用途:
浴室清掃
大内設備 様 (建設業・工事業)

よく落ちました。
また、購入したい。

トイレ清掃にも使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする