メイン画像

チェックバルブ低作動圧タイプPP

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07512395 品番PCVLU66
参考基準価格(税別)¥2,035 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水(液体)に使用可能です。

トラスコ品番560-3136 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)0〜80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0〜20℃) 寸法D(Φmm)6 寸法B(mm)45.5 寸法C(mm)17 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※) 寸法P(Φmm)12.5 使用真空圧力(kPa)-100 逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低) RoHS指令(10物質対応)対応 最小作動差圧5kPa(at25℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする