メイン画像

バックパック ATB40(All Take Backpack 40L)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07512420 品番835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどを収納できるバックパックです。
ちょうどいいサイズ感のバッグがなかなか見つからず、荷物がかさばってしまう人も多いはずです、「ATB40」はそんな現場のニーズにお応えするために、安全保護具メーカー「タニザワ」が開発した40Lの大容量バックパックです。

用途
ヘルメット、フルハーネス型墜落制止用器具、作業服、安全靴、ノートパソコンなどの収納に。
荷物が多い人、自分の道具を現場に持っていく必要があり、都内の電車移動が多い人におすすめ。
付属品ネームホルダー トラスコ品番667-0857 材質ポリエステル 幅(mm)360 ブラック 高さ(mm)530 奥行(mm)220 容量(L)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする