ラクナ除菌剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(17kg) 注文コード07512435 品番39100100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強い抗菌作用を持った塩化ベンザルコニウムが主成分です。幅広い菌種に対して増殖を抑制します。雑菌の繁殖を抑えることにより、洗った物を衛生的に保ち、臭いやカビの発生等を防ぎます。標準使用量の濃度では皮膚刺激はありませんので、安全にお使い頂けます。物品の除菌が可能です。新型コロナウイルスへの効果が確認された界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)を含有
しています。有効濃度である0.05%以上にするためには、ラクナ除菌剤として0.1%に希釈してください。
(水10 リットルに対して10 cc)。除菌後5 分程度たったら水拭き、又は水洗いを行って下さい。
*他のウイルスへの効果は確認されていないものがあります。
*医薬品・医薬部外品ではありませんので、手指の消毒には使用しないで下さい。

液性弱アルカリ性 形状液体 成分無蛍光、カチオン系界面活性剤(塩化ベンザウコニウム系) 使用量10kgワッシャーに対し、約10〜25mL。水100Lに対し20〜40mL最終すすぎにいれてください。柔軟剤・糊剤と併用できます。アニオン系との併用は避けてください。 仕様缶入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする