メイン画像
エフピコ
エフピコの 使いきり手袋
エフピコの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルグローブAXiS ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
07512465
品番
WMEN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
素手感覚に近く、軽い装着感です。
製造時に利用されるエネルギーは木材チップ燃料を利用した、環境にも配慮したニトリル手袋です。
用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番
623-3178
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
200
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
22
滑り止め効果
なし
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし