メイン画像

1080 デニムエプロン(ロープタイプ) 丸和ケミカル 07512508 1080 デニムエプロン(ロープタイプ) 丸和ケミカル 07512508

デニムエプロン(ロープタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07512508 品番1080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

作業時の汚れを防ぐデニムエプロンです。
デニム生地のため、汚れが目立ちにくく、ガシガシ使えます。
ロープタイプで着脱しやすいです。
便利なポケット(左胸ペン差し×2、おなか中×2、小×1)付きです。

トラスコ品番661-9993 材質綿 ネイビー サイズフリー タイプロープ 幅(cm)63 着丈(cm)88
注意
※長時間洗濯液につけたり、濡れたまま放置しないでください。
※色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
ガーデニングでの使用
自動車・二輪車・自転車関連業

他の長靴等の注文ついでに一緒に注文しました。私の勝手な思い込みで予想より丈が短かったです。商品説明をよく読まなかった私のミスです。品質等に関下は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする