※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100 チルド車輪(鋳放し車輪) 永瀬工場 07512557 100 チルド車輪(鋳放し車輪) 永瀬工場 07512557

チルド車輪(鋳放し車輪)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07512557 品番 100
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
寸法H(mm)30 寸法F(mm)44 寸法D(Φmm)0 寸法E(mm)53 寸法C(mm)60 寸法I(mm)5 寸法G(mm)8 寸法B(Φmm)125 寸法A(Φmm)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07512566
2024-02-05
用途:
トロッコの車輪
シャフト クラフトワークス 様 (製造業)

下穴を25mmに拡大して、軸と通して使っています。

旋盤上ダイヤルゲージで測ると、円形ではなく若干の楕円形でした。

私は軸穴以外は未加工で使用していますが、高速走行する場合は外周を削って、楕円を真円に加工した方が良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
07512636
2016-12-16
用途:
軽車両の製作
その他業種

ネットで買えるのは非常に便利だが下穴を自分で加工しなければならないのが欠点であ4る。下穴加工サービス等があれば非常に便利になると思う。ぜひ検討してほしい。

4人が参考にしています
対象商品:
07512715
2020-04-19
用途:
トロッコ作製
自動車・二輪車・自転車関連業

車輪穴が開いている製品を購入したが、図面では20mmの穴が開いているはずなのに、
実際には19.5mm程度の穴しか開いておらず、追加工が必要となった。
今後の改善に期待したい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする