メイン画像
日本レヂボン
日本レヂボンの 電動工具・充電工具アクセサリー
日本レヂボンの 電動工具/充電工具部品
セラミックスモールベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
粒度
100
注文コード
07512569
品番
A100 XC80B 12X330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。
カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。
トラスコ品番
148-8207
材質
砥粒:セラミック、基材:布
長さ(mm)
330
幅(mm)
12
粒度
100
砥材
セラミック砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応