メイン画像
横浜油脂工業(Linda)
横浜油脂工業(Linda)の 除去剤
横浜油脂工業(Linda)の カビ取り剤
横浜油脂工業(Linda)の 防カビスプレー
ニューカビクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07512630
品番
MZ39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。
有効成分を高濃度配合。
液だれしにくい。
用途
浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
付属品
ふんわり泡専用スプレー
成分
次亜塩素酸ナトリウム
トラスコ品番
667-0047
容量(L)
4.8
容量(kg)
4.5
希釈倍率
原液使用
液性
アルカリ性
香り
原料臭
RoHS指令(10物質対応)
対応
効果
5〜10分程度放置