メイン画像

セキスイシリコーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07512648 品番 SJS-CR3
参考基準価格(税別)¥1,298 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

防カビ剤入りで、耐水性に優れるシリコンシーラントです。
耐候性、耐久性、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、電気絶縁性に優れています。
JIS認証品です(JIS A 5758 G-30SLM-9030(SR-1))。
日本シーリング材工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。

用途
浴室、洗面台、トイレ、台所などカビの発生しやすい水まわりのシール。
建物のガラスやサッシまわりの水密・気密シール。
室内間仕切り、化粧目地、配管取り付け部やダクト廻りのシール。
絶縁シール、ケーブルの端末処理。
セキスイフィブロックプロセレクトキット推奨品。
トラスコ品番337-2541 クリーム 容量(mL)333 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量333g RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、耐水、耐候、耐久、耐薬品、耐熱、耐寒、絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする