メイン画像

TKSLG33 セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー 07512666 TKSLG33 セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー 07512666 TKSLG33 セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラー 07512666

セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07512666 品番 TKSLG33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。
【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。
通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。
建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。

トラスコ品番535-1967 グレー 主成分変成シリコーン樹脂 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.01L RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐火 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする