メイン画像
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの ウインチ
スリーエッチの 手動式ウィンチ
ハンドウインチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07512675
品番
HWBK350
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅(mm)
258
高さ(mm)
261
奥行(mm)
265
定格荷重(kg)
350
適合ワイヤ径(Φmm)
4〜6
仕様
ワイヤ巻取量(mm×m):5×16
トラスコ品番
595-4755
減速比
1:4.2
長さ(mm)
ハンドル(有効最大値)(:206
形状
ハンドル式
車輪径(Φmm)
50
ロープ径(Φmm)
専用ワイヤ(最大):6
最大荷重(t)
0.35
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。