メイン画像

T-BALANCEN-ADPSET-1 ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ 07512691 T-BALANCEN-ADPSET-1 ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ 07512691 T-BALANCEN-ADPSET-1 ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ 07512691 T-BALANCEN-ADPSET-1 ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ 07512691 T-BALANCEN-ADPSET-1 ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ 07512691 T-BALANCEN-ADPSET-1 ティ・バランス ネジ径変換アダプター付 ティカトウ 07512691

ティ・バランス ネジ径変換アダプター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07512691 品番 T-BALANCEN-ADPSET-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

テーブルの”ガタツキ”を手を触れずに自動的に安定させます。
本体底面に補強リングが付きました。
タイル等の段差のある床でも、スムーズに移動できます。
テーブルに装着されているアジャスターねじをはずし簡単に交換できます。
テラコッタや木質材などの質感床材などにも対応し、床材に手を触れずに自動的に調整出来ます。
油圧方式を取り入れており、安定性が良く、荷重性にも優れています。

用途テーブルアジャスター・水平出し 付属品ネジ変換アダプター付 トラスコ品番657-7027 セット内容可動部×1個・固定部×3個 材質ポリアセタール樹脂(POM樹脂) 高さ(mm)27 ねじ寸法6M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする