代表画像

フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07512709 品番FC-700GY100
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。

仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品 トラスコ品番683-5658 グレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.034L 特性耐熱、耐油 危険物の性状非水溶性 商品タイプチューブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする