メイン画像
佐藤ケミカル
佐藤ケミカルの フレコンバック、モッコ
佐藤ケミカルの フレコンバック
佐藤ケミカルの フレコンバック角型
フレコンバック角型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07512770
品番
00200422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワンウェイのフレコンバックです。
角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途
建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様
●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番
658-3552
材質
PP
高さ(mm)
1200
縦(mm)
860
横(mm)
860
注意
※1回限りの使用です。
※紫外線の強い場所や夏季の炎天下では商品の劣化が早まります。
※野外で保管する際は直射日光が当たらないようにカバーを掛けてください。