メイン画像
佐藤ケミカル
佐藤ケミカルの フレコンバック、モッコ
佐藤ケミカルの フレコンバック
佐藤ケミカルの フレコンバック丸型
フレコンバック丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07512779
品番
00200196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワンウェイの丸型フレコンバックです。
食品衛生法に適合しています。
用途
建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様
●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番
658-3553
材質
PP
高さ(mm)
1100
縦(mm)
1100
横(mm)
1100
注意
※1回限りの使用です。
※紫外線の強い場所や夏季の炎天下では商品の劣化が早まります。
※野外で保管する際は直射日光が当たらないようにカバーを掛けてください。