メイン画像

TPL-50X100-6X2-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07512980 TPL-50X100-6X2-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07512980 TPL-50X100-6X2-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07512980 TPL-50X100-6X2-STEEL-2 テーパーライナー HI-LEAD 07512980

テーパーライナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 幅(mm)50 高さ(mm)6 注文コード07512980 品番TPL-50X100-6X2-STEEL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は幅・高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。

用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。 トラスコ品番623-1533 セット内容2セット 材質鉄(SS) 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)6 先端厚さ(mm)2
注意
※製品画像では拭き取られていますが、錆止め防止に油が塗られています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする