メイン画像
HI-LEAD
HI-LEADの 金属素材
HI-LEADの 鉄/鋼
HI-LEADの 鉄/鋼プレート
テーパーライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2枚)
幅(mm)
50
高さ(mm)
9
注文コード
07512998
品番
TPL-50X100-9X2-STEEL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途
精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。
トラスコ品番
623-1539
セット内容
2セット
材質
鉄(SS)
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
高さ(mm)
9
先端厚さ(mm)
2
注意
※製品画像では拭き取られていますが、錆止め防止に油が塗られています。