代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
07513095
品番
SDD0095
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
一般穴あけ用です。
鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
トラスコ品番
676-4401
材質
高速度鋼(HSS)
全長(mm)
40
溝長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
0.95
刃径(Φmm)
0.95
シャンク形状
ストレートシャンク