代表画像

ハイスストレートドリル(袋入タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 刃径(Φmm)3.05 注文コード07513120 品番SDD0305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は刃径など6種類から選べます 他の種類を見る

一般穴あけ用です。
鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。

用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 トラスコ品番677-1262 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)71 溝長(mm)42 シャンク径(Φmm)3.05 刃径(Φmm)3.05 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする