メイン画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07513156
品番
VAPDMD0325
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2〜3倍の長寿命です。
幅広い被削材にご使用いただけます。
加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
用途
被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
トラスコ品番
298-8691
材質
高級高合金HSS
全長(mm)
85
溝長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
3.25
表面処理
バイオレットコーティング(VA)
有効加工深さ
5D(刃径×5倍)