代表画像
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの ハイスエンドミル
三菱マテリアルの ラフィングハイスエンドミル
バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07513165
品番
VASFPRD1400
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。
ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。
用途
被削材:一般鋼、炭素鋼(〜30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
トラスコ品番
114-3077
材質
高級粉末ハイス(KHAS)
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
14
表面処理
バイオレットコーティング(V)