近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 重力式スプレーガン
ハンドピーススプレーガン(重力式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07513196
品番
K-725
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる
ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
塗料ノズル径(Φmm)
0.3
空気使用量(L/min)
15
パターン開き(mm)
丸吹き
質量(g)
102
塗料噴出量(mL/min)
少量
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
0.2
吹付距離(mm)
100
塗料供給方式
重力式
適合塗料容器
7mL