メイン画像

HMB-ES ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン 07513251 HMB-ES ハイパワーミニコベルトサンダー オフィスマイン 07513251

ハイパワーミニコベルトサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07513251 品番HMB-ES
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

強力モーター採用で重研削に対応します。
黒皮取り作業に威力を発揮します。
平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。
ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。
鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。

用途
ステンレス仕上げ。
鉄骨の黒皮取り。
ダイカストや鋳物の研磨・研削。
付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイド トラスコ品番593-1937 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200 ペーパー寸法(mm)60×260 ホイール幅(mm)60 ホイール寸法(mm)径50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする