近畿製作所
タイルガン(建築用)(重力式)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
吹出方向
自在式
注文コード
07513336
品番
K-TG
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
吹出方向
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)
230
質量(g)
1020
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式
吹出方向
自在式
適合塗料容器
2.0L
チップ径(Φmm)
5.0、6.5、8.0