近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の 建築用吹付ガン器
クレータイルガン(建築用)(重力式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07513345
品番
K-C
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)
230
質量(g)
1020
パターン形状
丸
吹付空気圧力(MPa)
0.3
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力式
吹出方向
固定式
適合塗料容器
3.0L
チップ径(Φmm)
5.0、6.5、8.0