メイン画像
キリウス
キリウスの 電動工具 本体
キリウスの 締付/穴あけ(電動工具)
キリウスの 電動ドライバー
トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07513427
品番
HS-228F
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。
空転式クラッチを採用しています。
用途
筐体や照明器具などの組立。
仮締め作業。
タッピンねじの締付け等。
付属品
トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)
仕様
ビット受け口:対辺5.0mmHex
トラスコ品番
634-4158
全長(mm)
264
タイプ
AC
電源(V)
100
消費電力(W)
45
グリップ径(Φmm)
37
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
強:2000
本体寸法(mm)
264
電源コード(m)
3
付属ビット
No.2 2本
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
2000
出力トルク(N・m)
0.5〜1.76
トルク調整
無段階
適合ねじ(mm)小ねじ
2.6〜4.0
適合ねじ(mm)タッピングねじ
2.6〜3.5