メイン画像
HEIGI
HEIGIの 安全長靴・長靴
HEIGIの 先芯入り長靴
セーフティーブーツ 反射テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07513445
品番
HG-2705C-NAV-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。
先芯入りです。
反射テープ付きです。
トラスコ品番
462-8897
材質
本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル
形状
ハイカット
色
ネイビー
サイズ
L
サイズ(cm)
25.5〜26
規格
【EU(ヨーロッパ)】42【UK(イギリス)】7.5【US(アメリカ)】8
足幅
EEE
丈(cm)
37
材質(先芯)
鉄
耐圧迫性荷重(kN)
10
靴タイプ
ブーツ