回転ゴム印 欧文4連1号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07513616 品番 CF-41G
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ1号 書体ゴシック 文字種別欧文 印字桁数(桁)4連 寸法(mm)39.5×35×126 質量(g)71 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印面サイズ(mm)25×8 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
ロット番号つけ
株式会社ヤロンソーイング 様 (製造業)

とても使いやすいゴム印です。使用頻度が多いですが、長い期間使うことができます。

対象商品:
07513625
2023-06-15
用途:
商品の番号を押すため
株式会社トイック 様

大きさもピッタリで、しっかりインクもつくので押しやすい。

対象商品:
07513625
2021-08-25
用途:
工場の印字
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

すぐ発送されて助かりました*値段も割引してあり重宝しています*

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする