CF-61M 回転ゴム印 欧文6連1号 シヤチハタ 07513747

CF-61M 回転ゴム印 欧文6連1号 シヤチハタ 07513747
CF-61M 回転ゴム印 欧文6連1号 シヤチハタ 07513747
CF-61M 回転ゴム印 欧文6連1号 シヤチハタ 07513747

回転ゴム印 欧文6連1号

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
書体明朝体
内容量1個注文コード07513747品番CF-61M
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ1号寸法(mm)58.5×35×127.5質量(g)90文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)6連書体明朝体印面サイズ(mm)43.5×8グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513747
2023-05-31
用途: 商品の番号を押すため
株式会社トイック

よく似た商品がありますが、シャチハタさんの製品をリピートしています。

対象商品 : 07513738
2022-02-24
用途: 店内の値札用に
飲食業

10年、20年?わからないぐらい使い続けたシャチハタの同等品もさすがにゴムが固くなってきたので取り替えました。なかなか1号なんて大きなサイズを扱っているお店も多くはないですから助かりました。
外見はよりシンプルになりましたが、アルミのフレームもかなり頑丈にできているように感じられ、しっかりした製品だと思いました。使い勝手は以前と変わりません。

対象商品 : 07513738
2018-03-19
用途: 段ボール箱への製造年月日

最初に不良品が届き、少し残念です。
良品がすぐ届いたので、使用を開始するのに、時間がかからなくてよかったです。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
今後このようなことのないように十分注意して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする