回転ゴム印 欧文8連初号

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07513808 品番 CF-80M
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

寸法(mm)104×41×147.5 質量(g)175 書体明朝体 グリーン購入法適合 文字サイズ初号 文字種別欧文 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印字桁数(桁)8連 印面サイズ(mm)86×11.6 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07513808
2021-09-14
用途:
ロットナンバーの打刻
製造業

ゴム印としては作業に申し分ない。
ただ印字内容をよく確認せずに発注した自分が悪いのであるが
先頭行には『0』が無かったので、当初表示したかったロット表示が
出来なかった。
出来れば頭に0表示も可能な8連印があると助かる。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
07513792
2018-04-25
用途:
ダンボールの日付印字
ベル食品株式会社 様

店舗では在庫していない大きさです。やすく購入できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする