メイン画像
ペベオ
ペベオの 筆記用具
ペベオの マーカー/蛍光ペン
ペベオの 水性マーカー
ドローイングガムマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07513820
品番
033101
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
マスキングインクの「マーカー」タイプ。
用途
透明水彩、インク、水で薄めたガッシュ絵具のマスキングに。
トラスコ品番
609-4533
材質
天然ラテックス
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.7
線の太さ
極細字