メイン画像

フィン付圧力調整器(炭酸ガス用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07513865 品番QAN51549
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

二段減圧構造と効率的な熱交換方式により、ガスを安定供給できます。
二段減圧構造と効率的熱交換方式により、断熱膨張によるガス温度低下で発生する流量不安定現象を解決し、炭酸ガス・MAGガスを安定供給できます
効率的に大気から温度を吸収するため大気接触面積を大きくしたフィンを装備しました
本体には軽量で熱交換性能のよいアルミニウムを使用しています
小型ながら大流量でご使用いただけます
ブルドン管式流量計です。

用途
炭酸ガス、MAGガスを使用した一般的な電気溶接作業に。
炭酸ガス・MAGガス用圧力調整器。
仕様排出弁有り トラスコ品番868-8254 材質真鍮、C3771 型式888 使用温度範囲(℃)-10〜40 使用圧力(MPa)【1次側】2.2〜12.0(炭酸ガス)、2.2〜14.0(MAGガス)【2次側】0.2 構造二段減圧式 接続【入口】W22-14取付ナット【出口】9/16-18UNFオス 設定圧力(MPa)【流量計】0.2 使用ガス炭酸ガス、MAGガス 圧力計(MPa)【入口側・出口側】なし 流量計(L/min)5〜20 バルブなし
注意
※サイフォン式容器には使用できません。
※流量計仕様5〜20L/min(nor)は周辺温度-10〜40℃、炭酸ガスは使用率60%(10分定格)以下、MAGガスは使用率100%の場合です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする