代表画像
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
ハイスラフィングエンドミル アルミ用αニック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07513881
品番
ALA10
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
アルミ材のラフィング加工に最適です。
1.5Dまでの溝加工が可能です。
用途
被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。
トラスコ品番
322-1719
刃数
3
全長(mm)
90
刃長(mm)
30
刃径(Φmm)
10
表面処理
ノンコーティング