回転ゴム印 欧文8連5号

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07513896 品番 CF-85M
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ5号 書体明朝体 文字種別欧文 印字桁数(桁)8連 寸法(mm)37.3×25×83.3 質量(g)29 シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ 印面サイズ(mm)3.2×26.7 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07513887
2024-07-12
用途:
金属商品のナンバリング用

金属製品のナンバリングに使用しています。スタンプ台金属用のタートを使用しているのですが、持ちが悪いように思う。できれば、この回転印のタート用があればいいのになぁ。普通の水性等のスタンプ台なら、問題なく持ちもいい商品です。

対象商品:
07513887
2015-02-18
用途:
生鮮食品、惣菜などの製造日時間付印として。

製造日だけではなく、時間を表記する必要性から、6桁印では用をなさない。どうしても8ケタ以上のゴム印が欲しかった。「○日○時」というような表示ができる回転ゴム印があれば便利だと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする