メイン画像

ニトリル手袋極薄手(10枚入)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 07514005 品番 560-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

油に強く、耐摩耗性に優れたニトリルゴム製の使い捨て手袋です。
パウダーフリー(粉無し)タイプで衛生的です。
指先感覚が自然で細かな作業に適しています。

用途
精密、弱電部品の取り扱い。
食品加工。
印刷業。
トラスコ品番857-1810 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 ホワイト サイズL 入数(枚)10 機能耐油、耐摩耗性 全長(cm)30 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)21 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-26
用途:
軽作業
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

薄くて、嵌めやすいです。
特に問題無く使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする