メイン画像

ビニールシューズカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4枚) 注文コード07514039 品番861
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

厚手のビニール製シューズカバーで、破れにくく丈夫です。
靴を履いたまま使用でき、クリーンな環境内への泥やチリの侵入を防ぎます。

用途
食品加工場。
工場見学者用。
外出時の急な雨時の履物カバー。
トラスコ品番824-5967 材質塩化ビニール樹脂 クリア 幅(cm)28 適合サイズ(cm)【靴】43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする