曜日別特売
WL220S ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー) 07514048

メイン画像

ソフトタッチワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード07514048品番WL220S
参考基準価格(税別)¥5,380販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。
メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。
連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。
WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。
口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。
ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。

用途
各種配管作業から家庭用、DIY用に。
大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。
付属品取替用角型樹脂NO.50仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なしトラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514048
2025-11-02
用途: キャリパーピストン傷防止

キャリパーピストン抜き取り用に購入ししました。
キャリパーピストンバイスプライヤーでは滑って外れます。
ウォーターポンププライヤーではピストンに傷がついてしまったので
これを使ってみます。
長いと逆に使いにくいと思いこのサイズを購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする