シヤチハタスタンプ台(中形)

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07514072 品番 HGN-2-V
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。
乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。
色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。
補充時期までの期間が長く、とても経済的。
本体にリサイクル素材を使用した環境対応商品です。

成分油性顔料タイプ サイズ中形 質量(g)48 シリーズシヤチハタスタンプ台 エコマーク認定認定 盤面サイズ(mm)90×56 本体サイズ(mm)104×72×15.85 対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

シヤチハタ スタンプ台
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
書類の押印
建設業・工事業

ちょうどよい大きさでインクの乾きが早く使いやすいです。

2025-04-07
用途:
捺印
目黒MILKBOX 様

捺印のノリがよいし、乾きがはやいので印字きれい シヤチハタに限る

対象商品:
10059235
2024-05-24
用途:
事務作業
教育・研究機関

何ら問題なく,便利に使用出来ています.持ち運びも便利です。

対象商品:
10059253
2023-07-18
用途:
封筒の裏に差出人スタンプをおします
サービス業

以前はこれの半分サイズを利用していましたが、使用するスタンプが増えたり、サイズがでかくなりだしたので、大きめを買いました。
これくらいがちょうどいいです。以前のメーカーは、本がちらかっているところに置いていると、本が挟まって開きやすかったのですが、これは、しっかり閉まっていて、問題ありません。

対象商品:
10059253
2023-06-12
用途:
裁判所類への押印
ヘアサロン花水城 様 (サービス業)

赤色加減がきれい。速乾性もいい感じなので、安いし、またインクが薄れたらリピートします。

対象商品:
07514072
2023-04-06
用途:
消しゴムはんこを押すのに、最適です。
サービス業

インク付がよく、もっと色が多種になると、嬉しいです。

対象商品:
10059253
2022-11-19
用途:
請求書・納品書発行時
製造業

かなり古いスタンプ台を使っていたので、新しいスタンプ台はあまりにも鮮明に押せるのでもっと早く変えれば良かったと思いました。

対象商品:
10059235
2022-09-21
用途:
押印用のスタンプとして
鉱業

産廃用のマニフェストの押印として利用。
マニフェストは数枚に受領印等を一気に押印しなければならず、乾きが遅いとこすれて押印が見えなくなるが、これは速乾性でかすれがあまりなく重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする