シヤチハタスタンプ台(特大形)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07514115 品番 HGN-4-B
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PPC用紙に約3秒で乾いて、キレイな印影。
オフィスでの使いやすさアップ!補充時期までの期間も長く経済的。
ひと目でインキ色がわかるボディーカラーのスタンプ台。独自のインキコントロール技術と盤面表布のインキ吸収力の向上により、軽い力でもくっきり色濃く捺すことができます。キレイななつ印回数が約8500回なつ印できるのでとても経済的です。
渇きが早く、なつ印後すぐ書類が重ねられる油性顔料インキを採用しています。
インキの補充スピードが、従来よりも約3倍速くなりました。(黒以外は約2倍)
ボディーは汚れにくく、拭き取りやすい光沢仕上げです。
フラットな形状なので、フタを開けた状態でも安定して使えます。
エコマーク認定商品

成分油性顔料タイプ 盤面サイズ(mm)143.0×87.0 本体サイズ(mm)159.0×105.0×16.7 寸法(mm)159×105×16.7 サイズ特大形 質量(g)143 シリーズシヤチハタスタンプ台 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15 112 009 繰り返し・詰め替え対応
注意
※アート紙、コート紙には不向きです。また紙質になっては乾燥が遅くなったり、にじむことがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙では、発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。

商品説明動画

シヤチハタ スタンプ台

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514133
2024-04-29
用途:
連絡帳に大型スタンプを押す時
合同会社希望保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い勝手はいいですが、割高な気がします。

もう少し安価であれば纏めて購入も考えます。

対象商品:
07514133
2022-05-14
用途:
紙袋へのロゴ印刷
卸売・小売業

お店のロゴの入ったゴム印を外注しましたが、とても大きくて普通のスタンプ台ではうまくインクが付かない状態でした。ゴム印をずらす事で2回でゴム印にインクを均等に付ける事ができました。買って良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07514133
2021-02-24
用途:
段ボール等のロゴ打ちに使用しています
有限会社礒永水産 様 (農・林・水産業)

この大きさのスタンプ台は、近くのお店に無かったので購入しました。段ボールのロゴ打ち等に重宝しています。

対象商品:
07514158
2019-06-10
用途:
社内のゴム印用
サービス業

社内では、特別なゴム印があり、それが大きいので、このサイズのスタンプ台でないと、収まりません。何度も購入させて頂いております。

対象商品:
07514133
2018-12-15
用途:
ダンボールに使用

ずいぶん以前はスチールのふたでしたが、いつの間にかプラになってました。小型もそうですが、耐久が全然違い割れます。スチールの復活を待ってます。

対象商品:
07514115
2018-03-29
用途:
袋にスタンプを押すとき
製造業

スタンプ押したときのインクの付きがきれいです。特大形ですから使いやすいです。

対象商品:
07514124
2018-01-11
用途:
段ボールに社名のゴム印を付くため。
わら細工の会“入広瀬" 様 (サービス業)

特注でゴム印を作ったので、印面が一回でスタンプ面にはまるものを探していました、これで、速乾だと尚、うれしいのですが。

対象商品:
07514133
2016-02-20
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

予想していたより、あまりのビッグサイズに驚きながらも、非常にインクの付きもよく大満足です。今後のインク持ちに期待!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする