メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 塗料うすめ液/処理剤
ニッペホームプロダクツの うすめ液
ニッペホームプロダクツの その他塗料うすめ液
ハケ洗い液 400ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07514161
品番
4976124500305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
「ハケ洗い液」で洗ったあとのハケは、固くならず、しなやかで使いやすくなります。
「ハケ洗い液」の使用量は、ごく少量ですみ「ペイントうすめ液」でハケを洗うより経済的です。
用途
油性塗料(ラッカー系塗料を除く)を使った後のハケ洗いに。
成分
非イオン・陽イオン系界面活性剤、有機溶剤
トラスコ品番
859-8574
容量(L)
0.4
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性