塗布用スタンプ台 大形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07514194 品番HGUN-3
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

インキを塗って使うスタンプ台。
目的・用途に合わせてインキを塗布。
必要な時に、必要な量のインキを塗布してお使いいただく水性インキに適したスタンプ台です。ボディーの素材には、蓋・底・表布貼枠に「再生ABS」、枠に「再生PBT」を採用しています。

サイズ大形 寸法(mm)120×73.8×15.9 質量(g)64 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※速乾性インキ、油性インキには不向きです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514194
2025-01-18
用途:
消しゴムはんこに
Bodytalk Umi 様 (サービス業)

サイズ展開があるのが非常に良いと思います。
おすすめはしませんが、シャチハタさん以外の替えインクでも使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする