IBN-02 プラスチック印箱 シヤチハタ 07514212

IBN-02 プラスチック印箱 シヤチハタ 07514212
IBN-02 プラスチック印箱 シヤチハタ 07514212
IBN-02 プラスチック印箱 シヤチハタ 07514212

プラスチック印箱

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ中型
内容量1個注文コード07514212品番IBN-02
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オフィスにマッチしたスタイリッシュなデザイン。
収納されている印判がひと目でわかるクリアータイプの蓋を採用。
科目印や氏名印などの整理に便利な、収納しやすく、探しやすい印判ケースです。印判の種類や大きさに合わせて、仕切りの調節も可能です。また、環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。

グリーン購入法適合寸法(mm)180.5×165.2×89.5サイズ中型質量(g)454シリーズシヤチハタ印箱繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 印鑑入れ
株式会社ブレイン運輸・通信業

コンパクトで収納性十分
机の引き出しにドンピシャですね

2025-08-04
用途: 事務所の印鑑整理

CPが高く使いやすい製品です。
何個かある場合には中が見えるのは使いやすいと思います。

2025-01-22
用途: ドリル入れに使用
製造業

使い道は先日購入したドリルを格納する用です。ちょっと大きさが合わなかったですけど仕切りを外して使用しています。持ちやすく蓋もついているのでほこりも入らなく、箱自体には満足です

対象商品 : 07514203
2023-05-25
用途: 印鑑の管理
TsukArm Robotics株式会社その他業種

少々大きめだが、収納スペースは分割できるので良い。

対象商品 : 07514228
2019-11-13
用途: 事務処理捺印ケース
有限会社三協電業

ゴム印他収納でき、この価格で大きさ的にも
納得できるものでした。

2が参考にしています
対象商品 : 07514228
2019-06-08
用途: 整理用
建設業・工事業

ちょうどいい大きさで満足しています。
樹脂製で軽く蓋を閉めた状態でも中身が確認できるのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 07514203
2017-01-22
用途: 印鑑保管
株式会社カタヤマCS建設業・工事業

印鑑の保管整理に役立っている。強度も十分そう
です。

対象商品 : 07514228
2018-05-04
用途: 印鑑・ゴム印収納
運輸・通信業

箱の大きさに反して付属の仕切り板の数が少ない。仕方なく自分で他のプラスチック板を加工し仕切り板を作成した。
仕切り寸法が中途半端で、印鑑を一本ずつ入るように仕切った状態では普通の認印を入れるとスペースの遊びが大きく、シャチハタ(ネーム9)が入らない。これらが改善されれば非常にコストパフォーマンスの良い商品と思われる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする