印マット

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07514237 品番 IM-0ミドリ
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

美しい印影が残せる、印マット。
印材にやさしい素材を採用、なつ印時の感触もソフトです。
常に鮮明な印影を押すための、なつ印用のマットです。素材は気温の変化による軟化や硬化が少ない天然ゴムを使用しています。

寸法(mm)100×75×4 サイズ特小 質量(g)41 繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温または、直射日光の当たる場所でのご使用はお避けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514237
2024-05-23
用途:
領収書と一緒に携帯して押印時使用
株式会社小川建築 様 (建設業・工事業)

小さいサイズなので会社保管用とは別にポーチに入れて携帯用として使用しています。

対象商品:
07514237
2022-02-07
用途:
書類への押印時
サービス業

これがあるとないとでは大違い。押印時のストレスがなくなりました。

対象商品:
07514237
2021-02-01
用途:
書類にハンコを押すとき。
桐村電設 様 (建設業・工事業)

もっと早く購入すべきでした。
ハンコを押す時のストレスが解消されました。

対象商品:
07514237
2020-11-03
用途:
角印を押すとき
建設業・工事業

角印を押したときにかすれているのが気になりましたが、これを使用すると押す心地も良くキレイな角印が押せるので良かったです。

対象商品:
07514237
2022-07-05
用途:
事務作業
個人のお客様

机に入れておくだけで、ゴムくさい。使う分には問題ないけどいやかな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
07514237
2020-08-26
用途:
自宅での押印
株式会社BMJ 様 (卸売・小売業)

しっかりとした作りで押印しやすい。かすれも全くなく快適に押印出きるのでお薦め

対象商品:
07514237
2020-06-11
用途:
印マットとして
サービス業

可もなく不可もなくといったところでしょうか。普通の印マットです。

対象商品:
07514237
2020-05-15
用途:
印鑑の押印用
サービス業

朱肉の補充インクと同時に購入し、鮮明な押印をすることが出来ました。
朱肉補充液と同じメーカーにして良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする