メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの ねじ
日本パワーファスニングの 木ねじ・ドリルネジ
日本パワーファスニングの ドリルネジ(切り刃付)
ファインテクス ステンレス サスガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
07514240
品番
SUSFT4.2X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番
387-1759
材質
ステンレス
頭部径(Φmm)
4.2
首下長(mm)
16
呼び寸法D(mm)
4.2
呼び寸法L(mm)
16