乾きまペン 中字丸芯

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード07514264 品番K-177N
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はインク色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

キャップなしで、ペン芯が約2週間乾きません!
一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。
ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。

インク色 線の太さ中字 入数1本 エコマーク認定番号16 112 001 寸法(mm)20.5×19×134 質量(g)21 タイプシングル シリーズアートライン エコマーク認定認定 線幅(mm)1.5 インク油性 対応オプション補充インキ:KR-ND グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記距離を保証するものではありません。
※気温20℃、湿度65%の条件下(使用条件により性能が異なります。特に気温が高い状況でのご使用の場合はペン芯が乾きやすくなりますので、必ずキャップをしめてください。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58461007
2023-06-13
用途:
塗装補助作業
曽根工業株式会社 様

ふたをするのを忘れても乾かないところが気に入っています。

対象商品:
07514264
2022-11-03
用途:
ゴム材に使用
柳田加工所 様 (製造業)

いろんなゴム材にしっかり書けるので重宝しています。

対象商品:
07514273
2022-06-15
用途:
汚れたビニールに
農・林・水産業

汚れてやや濡れているビニールに書くときに使っています。
他社にも同等品はありますが、値段が安いのと、詰替えができるのが気に入っています。

対象商品:
07514273
2020-04-03
用途:
鉄管とかに、印付けてる。
藤川組 様

なめらかで、とても書きやすいと思います。色の出が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
07514264
2019-10-10
用途:
作業工程やり忘れチェック用

作業中にチェックを入れる為キャップを外した付けたりが無くなり大変便利です。

対象商品:
07514255
2019-03-18
用途:
自動車部品のチェック時
製造業

使い始めて4日目ですがペン先の減りが早いような気がします。インクの持ちはいい感じです。

対象商品:
58461007
2017-11-09
用途:
担当者の識別
株式会社平成工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

製品自体にはとても満足しています
補充インクはカラーバリエーションが多彩なのに肝心の本体のカラーバリエーションが不揃いだったことが残念です

対象商品:
07514273
2016-10-18
用途:
作業でチェックに。

乾かきにくい油性マーカーがほしかった。とにかく使ってみて。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする