油性マーカー角6

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07514282 品番 K-50
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

成分アルコール系溶剤 質量(g)28 タイプシングル シリーズアートライン 線幅(mm)3〜6 寸法(Φ×Lmm)27×107.8 インク色 材質(ボディ)プラスチック素材 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KR-20 商品タイプインク補充式本体 線の太さ極太字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514307
2025-07-11
用途:
仕分け作業等
運輸・通信業

色んなマーカーを使ってきましたが、この商品が1番良かったです。もう本当にこれ以外は使えません。

対象商品:
07514298
2019-10-31
用途:
荷物搬送作業時
運輸・通信業

キャップ開閉、長さ、重さ等、作業時にフィットしています。

対象商品:
07514307
2017-10-08
用途:
ビニール袋に文字を書く

太くて持ちやすい。色が濃い。ペン先が角ばっていて書きやすい。

対象商品:
07514298
2017-06-03
用途:
仕分け作業
運輸・通信業

芯は上下で交換していますが、すぐにめり込んで来るので、補充インクがあるのなら、替え芯もほしいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
07514298
2015-10-19
用途:
段ボールへの必要事項明記。
運輸・通信業

以前から使い慣れていて、近所のホームセンターなどで購入していましたが、商品陳列が無くなってしまい、色々と探していました結果、「ものたろう様」でお見掛けし、今回購入に至りました。作業で使用しているマーカー専用のホルダーにぴったり納まるサイズで、落とすこともないので、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする