曜日別特売
MQC-40-2 速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ シヤチハタ 07514492

MQC-40-2 速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ シヤチハタ 07514492
MQC-40-2 速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ シヤチハタ 07514492

速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)40
内容量1個注文コード07514492品番MQC-40-2
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

使いやすさを追求した新形状。ビジネスで朱肉としての高品質はそのままに、携帯に便利なコンパクトタイプ。
使いやすさを追求し、丸い印と四角い印の両方に使えるという意味を含んだ「しかくまる」の形にデザインしました。また、朱油は、ナノレベルでのインキコントロール技術により、優れた速乾性能と色濃くキレイな印影を両立したクオリティの高い朱油を採用しています。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)

寸法(mm)57.4×57.4×14.5質量(g)30サイズ(号)40シリーズシヤチハタ朱肉エコマーク認定認定乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3対応オプション補充インキ:OQN-28グリーン購入法適合使用可能回数なつ印/約2000回(30号)エコマーク認定番号16 112 027繰り返し・詰め替え対応
注意
※コート紙、アート紙等、朱の油を吸収しにくい紙面へのなつ印や、朱の油の付着量が多い場合は、乾燥時間が遅くなることがあります。また、目の粗い紙ではにじむことがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙になつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。

商品説明動画

シヤチハタ 朱肉
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07514465
2025-01-30
用途: 押印用
農・林・水産業

速乾とのことでしたが、コピー用紙の押印して紙を重ねたら滲んでしまいました。
朱肉に強く印を押し付けてから使ったのでインクが多かったのかもしれません。
また、使い始めは軽く押さないとこうなるかな。
紙質とインク量に気をつけて使うようにしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 07514492
2021-01-05
用途: 捺印
教育・研究機関

やや明るい朱色だが、速乾でありかつ陰影が鮮明である

1が参考にしています
対象商品 : 07514474
2020-06-11
用途: 朱肉!
サービス業

コンパクトでサイズ大丈夫かな?と心配しましたが到着したら全く問題なかったです。角印も問題なく押せます。蓋もカチッと閉まるので途中で開いてしまうことがなく便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 07514474
2020-08-28
用途: 請求書 作成時
建設業・工事業

とにかく、綺麗に印鑑が押せて、尚且つ直ぐに乾いてくれるので、
一度に大量に印鑑を押すときに、他の紙に朱肉が移るのを、気にしなくてよいのが、
なんとも 快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 07514465
2020-03-01
用途: 捺印するとき
農・林・水産業

小さくて蓋も締まり、持ち運びに便利。速乾とあるがそこまで早くない気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 07514492
2019-10-31
用途: 領収証発行

印鑑を押してもすぐ乾くので 手形 小切手 領収証などの発行時に使用しています。乾きが普通のより早いので使っています。事務所で使用していましたがふたがパチッと閉まるので集金用にもう一つ購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 07514474
2019-04-21
用途: 朱肉

持ち運び時も蓋が開くことなくしっかりロックされて液漏れもなく便利です。大きさもコンパクトで邪魔にならずこの大きさで十分でした。

1が参考にしています
対象商品 : 07514465
2019-04-03
用途: 仕事中
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで持ち歩きに最適です。更に公印にも対応できるので、追加購入しようか迷っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする