速乾シヤチハタ朱肉

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07514535 品番 MQN-60
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

乾燥時間約3秒、印影クッキリ。ビジネスでの使いやすさを高めた、ハイクオリティの朱肉。
ナノレベルでのインキコントロール技術※により、にじまず、きれいに速く乾く印影を実現しました。色濃く押せ、印影の長期保存性に優れているので、重要な書類へのなつ印にも最適です。より進化した品質で、使いやすさが向上したクオリティの高い商品です。(ナノレベルで顔料粒子をムラなく均一にコントロールし、最適なインキ品質をつくりだす技術です。)
30号、40号はネジ蓋式です。
エコマーク認定商品

キャップタイプ被せ式 寸法(mm)Φ78.2×23.1 質量(g)70 サイズ(号)60 乾燥時間(秒)印影/PPC用紙約3 グリーン購入法適合 使用可能回数なつ印/約3000回(50号) 印面サイズ(Φmm)63 シリーズシヤチハタ朱肉 エコマーク認定認定 対応オプション補充インキ:OQN-28 エコマーク認定番号16 112 040 繰り返し・詰め替え対応
注意
※コート紙、アート紙等、朱の油を吸収しにくい紙面へのなつ印や、朱の油の付着量が多い場合は、乾燥時間が遅くなることがあります。また、目の粗い紙ではにじむことがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙になつ印されますと発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。

商品説明動画

シヤチハタ 朱肉
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
判子を押すときに

別の朱肉を使っていたのですが、色がオレンジっぽいのと乾燥に時間がかかるのが気になっていました。この朱肉は色も綺麗で乾燥も早く使いやすいです。

2025-05-24
用途:
農場の事務で使用

和牛の授精証明書への社印の押印で使用しています。速乾性もありがたいです。
他の事業所にすすめてみます。

1人が参考にしています
2025-05-30
用途:
庶務用

速乾に惹かれ・・・購入してみました。
コンパクトサイズなので持ち運びにも最適で購入して良かったです。

1人が参考にしています
2024-12-19
用途:
会社で

乾燥時間約3秒、印影クッキリ。ビジネスでの使いやすさを高めた、ハイクオリティの朱肉。まさにその通り。

3人が参考にしています
対象商品:
07514517
2024-05-23
用途:
領収書と一緒に携帯して押印時使用
株式会社小川建築 様 (建設業・工事業)

印鑑マットと一緒にポーチに入れて携帯用として使用しています

対象商品:
07514508
2024-05-24
用途:
事務作業
教育・研究機関

何ら問題なく,便利に使用出来ています.小さく,持ち運びも便利です。

対象商品:
07514526
2024-03-27
用途:
見積時押印

印鑑が鮮明にはっきりと写ります。押印初期時でも滲みなし。

対象商品:
07514526
2023-10-29
用途:
業務時の押印用として
小林商店 様 (医療・福祉・介護関連業)

朱肉を必要としないスタンプ型シャチハタ使うことが多くあったのですが最近は業務で朱肉を使う印鑑で押印することが多くなり購入しました。他商品と比較するほど知識はないのですが気持ちよく使っています。(速乾性も多く関係しているかもしれません。)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする